Motion
AFS 65-BX

DICHTOMATIK
AFS 65-BX

Sello axial de cara AFS 2.559 X 3.346 X 0.217 NBR (BUNA)
Artículo MI #09193959
No. Fabricante AFS 65-BX
Precio3.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
AFS 65-BX

Sello axial de cara AFS 2.559 X 3.346 X 0.217 NBR (BUNA)
Artículo MI #09193959
No. Fabricante AFS 65-BX
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
Su precio$3.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Diámetro del eje
    65 mm
  • Peso
    27.1429 g
  • Ancho
    0.217 pulgadas

Detalles

  • Descripción de construcción
    Anilla en V de goma con caja exterior de metal
  • Descripción Palabra clave
    sello de aceite; sello de aceite de dichtomatik; sello de aceite giratorio; sello nacional de aceite; sellos de aceite nacionales; sello de aceite skf; sello de cuero crudo chicago; sellos de tcm; sello de tcm; sellos radiales del eje; sello radial de aceite; sellos de aceite del eje; sello de aceite de arpa; sello del eje de goma; sello de reborde del eje; sello de aceite de trelleborg; Sellos de aceite Trelleborg; sello de aceite de tipo labio; juntas de la caja de cambios; junta de goma para aceite; sello de aceite del cojinete; sellos de aceite parker; sello de aceite cr; sellos de aceite de eje giratorio; sello de reborde de goma; sello de boquilla; fabricantes de sellos de aceite; sellos de cuero crudo chicago; sello de muelle; sello de doble reborde; precio del sello de aceite; sello de aceite de la caja de cambios; junta del sello de reborde; junta de goma; junta de goma; sellos de goma; anillo de sellado de goma;
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    Goma de nitrilo
  • Catálogo del fabricante
    Catálogo de sellos de aceite Dichtomatik
  • Número de catálogo del fabricante
    AFS 65-BX
  • Número de Upc del fabricante
    750886172413
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Tolerancia a la presión
    Menos de 10 psi
  • Tipo de sello
    Anilla en V de goma con caja exterior de metal
  • Serie
    RB
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Ejes, cajas de cambios, otros usos industriales, bombas, transmisiones
  • UPC_NO
    750886172413

Descripción general

Descripción del fabricante
75053925 2.559 X3.346 X0.217 NBR BUNA
  • Se monta directamente en el eje, sella los contaminantes más pesados que un anillo en V solo,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"