Motion
AFS 75-BX

DICHTOMATIK
AFS 75-BX

Sello axial de cara AFS 2.953 X 3.74 X 0.217 NBR (BUNA)
Artículo MI #09193962
No. Fabricante AFS 75-BX
Precio27.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
AFS 75-BX

Sello axial de cara AFS 2.953 X 3.74 X 0.217 NBR (BUNA)
Artículo MI #09193962
No. Fabricante AFS 75-BX
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
Precio27.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    95 mm
  • Diámetro del eje
    75 mm
  • Peso
    30 g

Detalles

  • Descripción de construcción
    Anilla en V de goma con caja exterior de metal
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    Goma de nitrilo
  • Número de catálogo del fabricante
    AFS 75-BX
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Tolerancia a la presión
    Menos de 10 psi
  • Tipo de sello
    Anilla en V de goma con caja exterior de metal
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Ejes, cajas de cambios, otros usos industriales, bombas, transmisiones
  • UPC_NO
    750886172536

Descripción general

Descripción del fabricante
75053929 2.953 X3.74 X0.217 NBR BUNA AFS
  • Se monta directamente en el eje, sella los contaminantes más pesados que un anillo en V solo,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"