Motion
75095165

DICHTOMATIK
75095165

Anillo en V - Diámetro de eje de 1.595 in, Rango de eje de 1.4961 in, D.E. de 2.087 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #09194001
No. Fabricante 75095165
Precio2.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75095165

Anillo en V - Diámetro de eje de 1.595 in, Rango de eje de 1.4961 in, D.E. de 2.087 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #09194001
No. Fabricante 75095165
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
Su precio$2.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    2.087 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.595 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    1.4961 pulg.
  • Peso
    3.8 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Número de Upc del fabricante
    750886191193
  • Cantidad del paquete
    1
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
  • UPC_NO
    750886191193

Descripción general

Descripción del fabricante
75095165 1.595 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo