Motion
75095173

DICHTOMATIK
75095173

Anillo en V - Diámetro de eje de 2.973 in, Rango de eje de 2.8740 in, D.E. de 3.543 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #09194008
No. Fabricante 75095173
Precio4.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75095173

Anillo en V - Diámetro de eje de 2.973 in, Rango de eje de 2.8740 in, D.E. de 3.543 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #09194008
No. Fabricante 75095173
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
Precio4.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    3.543 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.973 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    2.8740 pulg.
  • Peso
    10.8132 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Número de Upc del fabricante
    750886191407
  • Cantidad del paquete
    1
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
  • UPC_NO
    750886191407

Descripción general

Descripción del fabricante
75095173 2.973 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"