Motion
VS-018-BX

DICHTOMATIK
VS-018-BX

0.719 Anillo en V NBR (Buna) de diámetro nominal del eje
Artículo MI #09194033
No. Fabricante VS-018-BX
Price$2.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
VS-018-BX

0.719 Anillo en V NBR (Buna) de diámetro nominal del eje
Artículo MI #09194033
No. Fabricante VS-018-BX
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
Price$2.27/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior o orificio
    0.984 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.719 pulg.
  • Peso
    1 g

Details

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VS
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Número de Upc del fabricante
    750886192152
  • Cantidad del paquete
    1
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
  • UPC_NO
    750886192152

Descripción general

Descripción del fabricante
75095232 0.719 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • La anilla en V estilo VS está diseñada con un cuerpo en forma de trapezoidal para ayudar a mantener la anilla en V en su posición en la caña
  • Los están diseñados para aplicaciones más robustas
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo