Motion
75095320

DICHTOMATIK
75095320

Anillo en V - Diámetro de eje de 3.367 in, Rango de eje de 3.2680 in, D.E. de 3.937 in, Material FKM
Artículo MI #09194091
No. Fabricante 75095320
Precio21.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75095320

Anillo en V - Diámetro de eje de 3.367 in, Rango de eje de 3.2680 in, D.E. de 3.937 in, Material FKM
Artículo MI #09194091
No. Fabricante 75095320
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
Su precio$21.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    3.937 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.367 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    3.2680 pulg.
  • Peso
    18.75 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -20F a 400F
  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    FKM
  • Número de Upc del fabricante
    750886194019
  • Cantidad del paquete
    1
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
  • UPC_NO
    750886194019

Descripción general

Descripción del fabricante
75095320 3.367 DIÁM. EJE NOMINAL FKM
  • El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo