Motion
VVS-035-BX

DICHTOMATIK
VVS-035-BX

1.358 Anillo en V de diámetro nominal del eje FKM (Viton)
Artículo MI #09194120
No. Fabricante VVS-035-BX
Price$12.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
VVS-035-BX

1.358 Anillo en V de diámetro nominal del eje FKM (Viton)
Artículo MI #09194120
No. Fabricante VVS-035-BX
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
Price$12.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior o orificio
    1.732 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.358 pulg.
  • Peso
    3.3333 g

Details

  • Rango de temperatura continua
    -20F a 400F
  • Tipo de diseño
    VS
  • Material labial
    FKM
  • Número de Upc del fabricante
    750886194910
  • Cantidad del paquete
    1
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
  • UPC_NO
    750886194910

Descripción general

Descripción del fabricante
75095364 1.358 DIÁM. EJE NOMINAL FKM
  • La anilla en V estilo VS está diseñada con un cuerpo en forma de trapezoidal para ayudar a mantener la anilla en V en su posición en la caña
  • Los están diseñados para aplicaciones más robustas
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas creadas con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado de la aplicación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo