Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior o orificio2.481 pulg.
- Diámetro del eje1.989 pulg.
- Peso10 g
Details
- Rango de temperatura continua-20F a 400F
- Tipo de diseñoVS
- Material labialFKM
- Número de Upc del fabricante750886195030
- Cantidad del paquete1
- SinónimoEslinga
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
- UPC_NO750886195030
Descripción general
Descripción del fabricante
75095372 1.989 DIÁM. EJE NOMINAL FKM
- La anilla en V estilo VS está diseñada con un cuerpo en forma de trapezoidal para ayudar a mantener la anilla en V en su posición en la caña
- Los están diseñados para aplicaciones más robustas
- El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
- Las fuerzas centrífugas creadas con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado de la aplicación.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad