Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior95 mm
- Ancho general8 mm
- Diámetro del eje75 mm
- Peso0.09133 lb
Detalles
- Descripción de construcciónLabio doble con resorte de jerter. OD recubierto de caucho con hélice
- Rango de temperatura continua-13 a 302°F
- Descripción Palabra clavesello de aceite; sello de aceite dichtomatik; sello de aceite rotativo; sello de aceite nacional; sellos de aceite nacionales; sello de aceite skf; sello de cuero crudo chicago; sellos tcm; sello de aceite tcm; sellos de eje radial; sellos de aceite métrico; sello de aceite métrico; sellos de aceite de eje; sello de aceite de goma; sello de reborde de eje; sello de aceite de trelleborg; sello de aceite de trelleborg; sello de aceite de tipo labio; sellos de aceite de cojinete; sellos de aceite parker; sello de aceite de cr; sellos de aceite de eje rotativo; sello de goma de reborde de goma; sello de sello de aceite; sello de c; sello de aceite c
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- Código de armonización4016.93.5020 EE. UU.
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Catálogo del fabricanteCatálogo de sellos de aceite Dichtomatik
- Número de catálogo del fabricante75X95X8PTCW-BX
- Número de Upc del fabricante750886249276
- Tolerancia de desalineacióndepende de los detalles de la aplicación
- Número de labios2
- Tolerancia a la presiónMenos de 10 psi
- Tipo de selloLabio doble con resorte de jerter. OD recubierto de caucho con hélice
- SerieTCW
- SinónimoSello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
- Aplicación típicaEjes, cajas de cambios, otros usos industriales, bombas, transmisiones
Descripción general
- Mayor resistencia a la temperatura
- Resistencia al aceite y resistencia química en comparación con NBR (BUNA)