Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior o orificio15.687 pulg.
- Diámetro del eje14.773 pulg.
- Peso40 g
Detalles
- Rango de temperatura continua-40F a 212F
- Tipo de diseñoVL
- Material labialNBR (Buna)
- Número de Upc del fabricante750886266174
- Cantidad del paquete1
- SinónimoEslinga
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
- UPC_NO750886266174
Descripción general
- El anillo en V estilo VL es similar al VA, excepto que el cuerpo del sello es un poco más estrecho, lo que le permite funcionar bien en aplicaciones donde el espacio axial puede estar limitado
- El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
- Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación