Motion
VL-350-BX

DICHTOMATIK
VL-350-BX

13.78 Anillo en V NBR (Buna) de diámetro nominal del eje
Artículo MI #09198087
No. Fabricante VL-350-BX
Precio95.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
VL-350-BX

13.78 Anillo en V NBR (Buna) de diámetro nominal del eje
Artículo MI #09198087
No. Fabricante VL-350-BX
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
Precio95.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    14.882 pulg.
  • Diámetro del eje
    13.78 pulg.
  • Peso
    40 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VL
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Número de Upc del fabricante
    750886247753
  • Cantidad del paquete
    1
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
  • UPC_NO
    750886434429

Descripción general

Descripción del fabricante
75095214 13.78 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • El anillo en V estilo VL es similar al VA, excepto que el cuerpo del sello es un poco más estrecho, lo que le permite funcionar bien en aplicaciones donde el espacio axial puede estar limitado
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo