Motion
VL-300-BX

DICHTOMATIK
VL-300-BX

11.713 Anillo en V NBR (Buna) de diámetro nominal del eje
Artículo MI #09198089
No. Fabricante VL-300-BX
Precio59.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
VL-300-BX

11.713 Anillo en V NBR (Buna) de diámetro nominal del eje
Artículo MI #09198089
No. Fabricante VL-300-BX
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
Precio59.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    12.717 pulg.
  • Diámetro del eje
    11.713 pulg.
  • Peso
    36.4 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VL
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Número de Upc del fabricante
    750886247777
  • Cantidad del paquete
    1
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
  • UPC_NO
    750886434467

Descripción general

Descripción del fabricante
75095212 11.713 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • El anillo en V estilo VL es similar al VA, excepto que el cuerpo del sello es un poco más estrecho, lo que le permite funcionar bien en aplicaciones donde el espacio axial puede estar limitado
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo