Motion
100X130X13B1SLN  B1 D SL 100,0X  13

DICHTOMATIK
100X130X13B1SLN B1 D SL 100,0X 13

Sello de aceite - Sólido, eje de 100 mm de diámetro, 130 mm de diámetro externo, ancho general de 13 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #09198662
No. Fabricante 100X130X13B1SLN B1 D SL 100,0X 13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
100X130X13B1SLN B1 D SL 100,0X 13

Sello de aceite - Sólido, eje de 100 mm de diámetro, 130 mm de diámetro externo, ancho general de 13 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #09198662
No. Fabricante 100X130X13B1SLN B1 D SL 100,0X 13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Diámetro del eje
    100 mm

Detalles

  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    750886447863
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
100X130X13B1SLN B1 D SL 100,0X 13

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"