Motion
SB07410 (7000120778) REMACHE 7410 A MED 4 X 1-1/4 IN CC

3M
SB07410 (7000120778) 7410 RIVET CLNG A MED 4 X 1-1/4 IN DC

Material abrasivo de óxido de aluminio
Artículo MI #09201624
No. Fabricante SB07410 (7000120778) 7410 RIVET CLNG A MED 4 X 1-1/4 IN DC
Precio49.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
SB07410 (7000120778) 7410 RIVET CLNG A MED 4 X 1-1/4 IN DC

Material abrasivo de óxido de aluminio
Artículo MI #09201624
No. Fabricante SB07410 (7000120778) 7410 RIVET CLNG A MED 4 X 1-1/4 IN DC
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
Precio49.96 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051131074101
  • UPC_NO
    00051131074101

Descripción general

Descripción del fabricante
SB07410 (7000120778)
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco pequeño lija y limpia alrededor de los remaches
  • La construcción en capas permite el acceso a ángulos ajustados
  • La construcción de fibra no tejida puede soportar superficies duras sin dañar la pieza de trabajo
  • Los espacios entre las fibras no tejidas recogen y alejan los residuos para reducir la carga
  • La construcción de red abierta minimiza el calor para un uso eficaz en acero y aluminio
  • El óxido de aluminio es duradero y corta rápidamente
  • Utilícelo junto con un soporte 3M™ Roloc™ Plus (se vende por separado) para un montaje y desmontaje rápidos y sencillos