Motion
WB231JELC2 1 15/16 BOLA DE DEMTD BRG

LINK-BELT
WB231JELC2 1 15/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - 1.9375 pulg. Diámetro de orificio, 3.5433 pulg. OD, cabeza de bola de servicio intermedio, collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #09202275
No. Fabricante WB231JELC2 1 15/16 UNMTD BALL BRG
Precio273.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
WB231JELC2 1 15/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - 1.9375 pulg. Diámetro de orificio, 3.5433 pulg. OD, cabeza de bola de servicio intermedio, collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #09202275
No. Fabricante WB231JELC2 1 15/16 UNMTD BALL BRG
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
Su precio$273.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1880 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Peso
    1.84 lb

Detalles

  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    698210622084
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    698210622084

Descripción general

Descripción del fabricante
WB231JELC2 1 15/16 BOLA DE DEMTD BRG
  • 1 15/16" sin montar, no relubricable, diámetro exterior cilíndrico, cojinete de bolas, servicio intermedio, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio, retén de acero, espacio libre interno C2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"