Motion
NCDGCA40-0500

SMC CORP OF AMERICA
NCDGCA40-0500

NC(D)G, cilindro de alta velocidad/precisión, doble acción, varilla única
Artículo MI #09202821
No. Fabricante NCDGCA40-0500
Price$91.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGCA40-0500

NC(D)G, cilindro de alta velocidad/precisión, doble acción, varilla única
Artículo MI #09202821
No. Fabricante NCDGCA40-0500
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
Price$91.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    5.0000 in

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire ajustable
  • Tipo de hardware
    Soporte de horquilla simple
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Estilo de horquilla única
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGCA40-0500
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 1/2 (pulg.)
  • Ictus de 1in a 12in
  • Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

Los clientes también compraron