Motion
CMST28001

Craftsman
CMST28001

CMST28001
Artículo MI #09203252
No. Fabricante CMST28001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Craftsman
CMST28001

CMST28001
Artículo MI #09203252
No. Fabricante CMST28001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este modelo de 28 pulgadas La caja de herramientas es ideal para transportar herramientas eléctricas, herramientas manuales y otros artículos medianos a grandes. Está hecho de material de espuma estructural duradero y su sello de agua ayuda a proteger sus herramientas en todo momento. Transporta tu contenido de forma segura y cómoda con el asa de agarre suave, que te permite transportar hasta 66 lb.

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE HERRAMIENTAS DE CMST28001 28"
  • Orgullosamente fabricado en EE. UU. con materiales globales en Sedalia, Misuri
  • RESISTENTE AL AGUA: clasificación IP53
  • CLASIFICACIÓN DE CARGA: capacidad de carga de 66lbs
  • ANTIoxidación: pestillos metálicos
  • Ranura en V: La parte superior de la tapa mantiene los materiales en su lugar para cortar
  • PROTEGE TUS HERRAMIENTAS: el ojo de candado permite bloquear la caja de herramientas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo