Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior3.343 pulg.
- Diámetro del eje2.9382 pulg.
- Peso125 g
- Ancho del eje0.5 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.6417"
Details
- Descripción de construcciónManguitos de reparación del eje de acero inoxidable
- Tipo de diseñoMANGUITO
- Catálogo del fabricanteCatálogo de sellos de aceite Dichtomatik
- Número de Upc del fabricante750886271390
- MaterialAcero inoxidable
- Gama de ejes para manguito Speedi2.937 in-2.943 pulg.
- Nombre comercial/de marcaEJE-EZE
- Tipo de productoManguito de reparación
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
- UPC_NO750886271390
Descripción general
Descripción del fabricante
EJE DE ACERO INOXIDABLE 75159339
- Se instala sobre un eje desgastado para mantener el equipo en funcionamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad