Motion
GC00R10
GC00R10 Guantes de goma contra voltaje rojos clase 00 (tamaño 10)
Artículo MI #09205142
No. Fabricante GC00R10
Precio154.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GC00R10 Guantes de goma contra voltaje rojos clase 00 (tamaño 10)
Artículo MI #09205142
No. Fabricante GC00R10
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
Su precio$154.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10 pulg.
  • Tamaño
    10

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Goma
  • UPC_NO
    845811069217

Descripción general

Descripción del fabricante
TENSIÓN DE GOMA ROJA CLASE GC00R10 00
  • Probado eléctricamente y sellado con la fecha de prueba inicial
  • Probado recientemente antes del envío
  • Debe ponerse en uso en un plazo de 12 meses desde la fecha de la prueba
  • Una vez que los guantes se hayan emitido para su uso, deben probarse en un plazo de 6 meses desde la fecha en que se distribuyeron a los empleados
  • Se debe usar con protectores de cuero de 10" para aumentar la vida útil del guante de voltaje de caucho
  • No es necesario marcar los protectores de los guantes de piel con una fecha
  • Clase 00 - Tensión de uso máx. 500V CA/750V CC