Motion
8-225 H901B

DICHTOMATIK
8-225 H901B

AS568-225 1-7/8" D.I. x 2-1/8" D.E. x 1/8" HNBR 90 NEGRO CONTORNO DE REPUESTO
Artículo MI #09205776
No. Fabricante 8-225 H901B
Precio4.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
8-225 H901B

AS568-225 1-7/8" D.I. x 2-1/8" D.E. x 1/8" HNBR 90 NEGRO CONTORNO DE REPUESTO
Artículo MI #09205776
No. Fabricante 8-225 H901B
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
Precio4.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.859 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.137 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    también conocido como nitrilo altamente saturado
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.018 pulg.
  • Material
    Goma de nitrilo hidrogenada
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    De -40° a 302° F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Automoción, fabricación, petróleo y gas, acerías, fábricas de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
75052817 AS568-225 1-7/8" ID X2-1/8" OD
  • Buena resistencia a la abrasión | Excelente resistencia a aceites lubricantes con aditivos químicamente agresivos | Buenas propiedades mecánicas a temperaturas elevadas | Muy buena resistencia al aire caliente | Buenas propiedades a bajas temperaturas | Baja permeabilidad a vapores y gases | Buena resistencia al petróleo crudo incluso en presencia de sulfuro de hidrógeno, aminas e inhibidores de la corrosión | Buena resistencia al ozono | Buena resistencia a la radiación de alta energía | Conjunto de baja compresión