Motion
SP126
AS568-126 1-3/8" D.I. x 1-9/16" D.E. x 3/32" Teflón BLANCO ESPIRAL DE SEGURIDAD
Artículo MI #09205898
No. Fabricante SP126
Price$5.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AS568-126 1-3/8" D.I. x 1-9/16" D.E. x 3/32" Teflón BLANCO ESPIRAL DE SEGURIDAD
Artículo MI #09205898
No. Fabricante SP126
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
Price$5.29/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    1.375 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.551 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Debilidades en aplicaciones de vapor y vacío
  • Sección transversal
    0.088 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.001 pulg.
  • Durómetro
    55 Costa D
  • Dureza
    55 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    CONSULTE EL MANUAL TÉCNICO
  • Material
    PTFE
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -100F a 400F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75088805 AS568-126 1-3/8"ID X1-9/16"OD
  • Fricción extremadamente baja | Excelente compatibilidad química

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo