Motion
SP447
AS568-447 9" DI x9 1/2" DI x 1/4 PTFE BLANCO ESPIRAL DE SEGURIDAD
Artículo MI #09205923
No. Fabricante SP447
Precio102.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AS568-447 9" DI x9 1/2" DI x 1/4 PTFE BLANCO ESPIRAL DE SEGURIDAD
Artículo MI #09205923
No. Fabricante SP447
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
Precio102.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    9 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.476 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Debilidades en aplicaciones de vapor y vacío
  • Sección transversal
    0.238 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.001 pulg.
  • Durómetro
    55 Costa D
  • Dureza
    55 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    CONSULTE EL MANUAL TÉCNICO
  • Material
    PTFE
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -100F a 400F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75088968 AS568-447 9"ID X9 1/2"OD X1/4
  • Fricción extremadamente baja | Excelente compatibilidad química

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo