Motion
50.80X73X9.40HTCN1

DICHTOMATIK
50.80X73X9.40HTCN1

TCM; sello de aceite Dichtomatik TCM - diám. eje 50.8 mm, diámetro exterior 73 mm, ancho total 9.4 mm, material labial caucho nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #09223595
No. Fabricante 50.80X73X9.40HTCN1
Precio72.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
50.80X73X9.40HTCN1

TCM; sello de aceite Dichtomatik TCM - diám. eje 50.8 mm, diámetro exterior 73 mm, ancho total 9.4 mm, material labial caucho nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #09223595
No. Fabricante 50.80X73X9.40HTCN1
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
Precio72.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    73 mm
  • Ancho general
    9.4 mm
  • Diámetro del eje
    50.8 mm
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Labio doble con resorte de jerter. OD recubierto de goma
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 302°F
  • Descripción Palabra clave
    sello de aceite; sello de aceite dichtomatik; sello de aceite rotativo; sello de aceite nacional; sellos de aceite nacionales; sello de aceite skf; sello de cuero crudo chicago; sellos tcm; sello de aceite tcm; sellos de eje radial; sellos de aceite métrico; sello de aceite métrico; sellos de aceite de eje; sello de aceite de goma; sello de reborde de eje; sello de aceite de trelleborg; sello de aceite de trelleborg; sello de aceite de tipo labio; sellos de aceite de cojinete; sellos de aceite parker; sello de aceite de cr; sellos de aceite de eje rotativo; sello de goma de reborde de goma; sello de sello de aceite; sello de c; sello de aceite c
  • Durómetro
    80 Durómetro
  • Dureza
    80 Costa D
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    Caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
  • Catálogo del fabricante
    Catálogo de sellos de aceite Dichtomatik
  • Número de catálogo del fabricante
    50.80X73X9.40HTCN1
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Número de labios
    2
  • Tolerancia a la presión
    30 - 50 PSI
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte de jerter. OD recubierto de goma
  • Serie
    TCN1
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Ejes, cajas de cambios, otros usos industriales, bombas, transmisiones

Descripción general

Descripción del fabricante
75016243 2"X2.874"X0.37 HNBR TCN1 MÉTRICO
  • Muy buena resistencia al aceite y la gasolina
  • Resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo
  • Amplia gama de temperaturas de servicio
  • Buena resistencia a disolventes de hidrocarburos
  • Muy buena resistencia a álcalis y ácidos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"