Motion
AFS 18
Sello axial de cara AFS 0.709 X 1.299 X 0.157 NBR (BUNA)
Artículo MI #09225027
No. Fabricante AFS 18
Precio5.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello axial de cara AFS 0.709 X 1.299 X 0.157 NBR (BUNA)
Artículo MI #09225027
No. Fabricante AFS 18
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
Precio5.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    33 mm
  • Diámetro del eje
    18 mm
  • Peso
    5 g

Detalles

  • Descripción de construcción
    Anilla en V de goma con caja exterior de metal
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    Goma de nitrilo
  • Número de catálogo del fabricante
    AFS 18
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Tolerancia a la presión
    Menos de 10 psi
  • Tipo de sello
    Anilla en V de goma con caja exterior de metal
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Ejes, cajas de cambios, otros usos industriales, bombas, transmisiones

Descripción general

Descripción del fabricante
67174138 0.709 X 1.299 X 0.157 NBR BUNA
  • Se monta directamente en el eje, sella los contaminantes más pesados que un anillo en V solo,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron