Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo25
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
Detalles
- Función de reflujoSin función de reflujo
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia arriba
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de montajeCon tuerca de ajuste (para montaje en panel)
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAR-B
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
AR20-N02H-YZ-B-X48 REGULADOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad