Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.143 pulg.
- Exterior Diámetro0.349 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl nuevo Simriz® 501 está diseñado para superar los requisitos del AMS7257. Ofrece una vida útil y fiabilidad superiores de las juntas tóricas.
- Sección transversal0.103 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 pulg.
- Durómetro77 Durómetro
- Dureza77 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.005 pulg.
- MaterialFFKM / Simriz®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe +6C(+42F) a +325C(+617F)
- Nombre comercial/de marcaSimriz®
- Serie tipoSimriz®
- Aplicación típicaAeroespacial, Proceso químico, Generación de energía
Descripción general
- AMS 7257 (lista QPL)
- Excelente resistencia contra ácidos inorgánicos y orgánicos