Motion
62AS568-116 SZ495
AS568-116 3/4" D.I. x 15/16" D.E. x 3/32" SIMRIZ SZ495
Artículo MI #09225924
No. Fabricante 62AS568-116 SZ495
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AS568-116 3/4" D.I. x 15/16" D.E. x 3/32" SIMRIZ SZ495
Artículo MI #09225924
No. Fabricante 62AS568-116 SZ495
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.737 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.943 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistencia extrema al ácido
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.009 pulg.
  • Material
    FFKM / Simriz®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De -7C(20F) a 230C(446F)
  • Nombre comercial/de marca
    Simriz®
  • Serie tipo
    Simriz®
  • Aplicación típica
    procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
62AS568-116 SZ495 AS568-116 3/4" ID X 15
  • Simriz® 495 funciona bien en una amplia variedad de productos químicos agresivos, así como en condiciones de vapor sobrecalentado y agua caliente. Especialmente su excelente rendimiento en ácidos fuertes y oxidantes hace queSimriz® 495 sea la combinación perfecta para casi todas las aplicaciones en la industria de procesos químicos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo