Motion
62AS568-140 SZ486

FREUDENBERG NOK
62AS568-140 SZ486

AS568-140 2-1/4" D.I. x 2-7/16" D.E. x 3/32" SIMRIZ SZ486
Artículo MI #09226144
No. Fabricante 62AS568-140 SZ486
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
62AS568-140 SZ486

AS568-140 2-1/4" D.I. x 2-7/16" D.E. x 3/32" SIMRIZ SZ486
Artículo MI #09226144
No. Fabricante 62AS568-140 SZ486
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.237 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.443 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.017 pulg.
  • Material
    FFKM / Simriz®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De -10C (+14F) a 230C (446F)
  • Nombre comercial/de marca
    Simriz®
  • Serie tipo
    Simriz®
  • Aplicación típica
    Procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
62AS568-140 SZ486 AS568-140 2-1/4" ID X
  • Resistencia química muy amplia