Motion
62AS568-202 SZ501

FREUDENBERG NOK
62AS568-202 SZ501

AS568-202 1/4" D.I. x 1/2" D.E. x 1/8" SIMRIZ SZ501
Artículo MI #09226510
No. Fabricante 62AS568-202 SZ501
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
62AS568-202 SZ501

AS568-202 1/4" D.I. x 1/2" D.E. x 1/8" SIMRIZ SZ501
Artículo MI #09226510
No. Fabricante 62AS568-202 SZ501
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.234 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.512 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El nuevo Simriz® 501 está diseñado para superar los requisitos del AMS7257. Ofrece una vida útil y fiabilidad superiores de las juntas tóricas.
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    77 Durómetro
  • Dureza
    77 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    FFKM / Simriz®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De +6C(+42F) a +325C(+617F)
  • Nombre comercial/de marca
    Simriz®
  • Serie tipo
    Simriz®
  • Aplicación típica
    Aeroespacial, Proceso químico, Generación de energía

Descripción general

Descripción del fabricante
62AS568-202 SZ501 AS568-202 1/4" ID X 1/
  • AMS 7257 (lista QPL)
  • Excelente resistencia contra ácidos inorgánicos y orgánicos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron