Motion
62AS568-210 SZ484

FREUDENBERG NOK
62AS568-210 SZ484

AS568-210 3/4" D.I. x 1" D.E. x 1/8" SIMRIZ SZ484 FDA, USP CLASE VI, 3A
Artículo MI #09226578
No. Fabricante 62AS568-210 SZ484
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
62AS568-210 SZ484

AS568-210 3/4" D.I. x 1" D.E. x 1/8" SIMRIZ SZ484 FDA, USP CLASE VI, 3A
Artículo MI #09226578
No. Fabricante 62AS568-210 SZ484
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.734 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.012 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cumple con la FDACumple con la normaUSP clase VICumple con las normas sanitarias 3-A® Sin ADI
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.010 pulg.
  • Material
    FFKM / Simriz®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De -20C(-4F) a 230C(446F)
  • Nombre comercial/de marca
    Simriz®
  • Serie tipo
    Simriz®
  • Aplicación típica
    Alimentos y bebidas y productos farmacéuticos

Descripción general

Descripción del fabricante
62AS568-210 SZ484 AS568-210 3/4" DI X 1"
  • Simriz® 484 funciona bien en una amplia variedad de productos químicos agresivos, así como a altas temperaturas. Además, Simriz® 484 cumple con la FDA y la USP clase VI, lo que la convierte en la combinación perfecta para cualquier aplicación de alimentos y bebidas y farmacéutica.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron