Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.984 pulg.
- Exterior Diámetro2.262 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.139 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.004 pulg.
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.018 pulg.
- MaterialFFKM / Simriz®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe -6C(21F) a 320C(610F)
- Nombre comercial/de marcaSimriz®
- Serie tipoSimriz®
- Aplicación típicaprocesamiento químico
Descripción general
- Simriz® Z7257 es un material FFKM excepcional. Diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de AMS7257, es ideal para las industrias de procesamiento químico y aeroespacial