Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro5.234 pulg.
- Exterior Diámetro5.512 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCertificación NORSOK M-710 (Rev. 2) | Resistencia al vapor; 160C (320F)
- Sección transversal0.139 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.004 pulg.
- Durómetro90 Durómetro
- Dureza90 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.035 pulg.
- MaterialFFKM / Simriz®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe -15C(5F) a 230C(446F)
- Nombre comercial/de marcaSimriz®
- Serie tipoSimriz®
- Aplicación típicaPetróleo y gas, productos químicos
Descripción general
- Simriz® 134 funciona bien en una amplia variedad de productos químicos agresivos. Su extraordinaria resistencia frente a la rápida descompresión de gas (RGD) hace que Simriz® 134 sea la combinación perfecta para aplicaciones de gas de alta presión