Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro3.475 pulg.
- Exterior Diámetro3.895 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistencia extrema al ácido
- Sección transversal0.21 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.005 pulg.
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.024 pulg.
- MaterialFFKM / Simriz®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe -7C(20F) a 230C(446F)
- Nombre comercial/de marcaSimriz®
- Serie tipoSimriz®
- Aplicación típicaprocesamiento químico
Descripción general
- Simriz® 495 funciona bien en una amplia variedad de productos químicos agresivos, así como en condiciones de vapor sobrecalentado y agua caliente. Especialmente su excelente rendimiento en ácidos fuertes y oxidantes hace queSimriz® 495 sea la combinación perfecta para casi todas las aplicaciones en la industria de procesos químicos.