Motion
62AS568-344 SZ134

FREUDENBERG NOK
62AS568-344 SZ134

AS568-344 3-7/8" D.I. x 4-1/4" D.E. x 3/16" SIMRIZ SZ134 NORSOK M-710
Artículo MI #09227582
No. Fabricante 62AS568-344 SZ134
Precio480.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
62AS568-344 SZ134

AS568-344 3-7/8" D.I. x 4-1/4" D.E. x 3/16" SIMRIZ SZ134 NORSOK M-710
Artículo MI #09227582
No. Fabricante 62AS568-344 SZ134
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
Precio480.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    3.85 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.27 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistencia al vapor; 160C (320F)
  • Sección transversal
    0.21 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.005 pulg.
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.028 pulg.
  • Material
    FFKM / Simriz®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De -15C(5F) a 230C(446F)
  • Nombre comercial/de marca
    Simriz®
  • Serie tipo
    Simriz®
  • Aplicación típica
    Petróleo y gas, productos químicos

Descripción general

Descripción del fabricante
62AS568-344 SZ134 AS568-344 3-7/8" ID X
  • Simriz® 134 funciona bien en una amplia variedad de productos químicos agresivos. Su extraordinaria resistencia frente a la rápida descompresión de gas (RGD) hace que Simriz® 134 sea la combinación perfecta para aplicaciones de gas de alta presión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno