Motion
62AS568-392 SZ486
AS568-392 23" D.I. x 23-3/8" D.E. x 3/16" SIMRIZ SZ486
Artículo MI #09228030
No. Fabricante 62AS568-392 SZ486
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AS568-392 23" D.I. x 23-3/8" D.E. x 3/16" SIMRIZ SZ486
Artículo MI #09228030
No. Fabricante 62AS568-392 SZ486
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    22.94 pulg.
  • Outside Diameter  
    23.36 pulg.

Details

  • Sección transversal
    0.21 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.005 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.105 pulg.
  • Material
    FFKM / Simriz®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De -10C (+14F) a 230C (446F)
  • Nombre comercial/de marca
    Simriz®
  • Serie tipo
    Simriz®
  • Aplicación típica
    Procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
62AS568-392 SZ486 AS568-392 23" ID X 23-
  • Resistencia química muy amplia

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo