Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro9.975 pulg.
- Exterior Diámetro10.525 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.275 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.006 pulg.
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.055 pulg.
- MaterialFFKM / Simriz®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe -10C (+14F) a 230C (446F)
- Nombre comercial/de marcaSimriz®
- Serie tipoSimriz®
- Aplicación típicaProcesamiento químico
Descripción general
- Resistencia química muy amplia