Motion
62AS568-467 SZ134

FREUDENBERG NOK
62AS568-467 SZ134

AS568-467 19" DI x19 1/2" DI x 1/4 SIMRIZ SZ134 NORSOK M-710
Artículo MI #09228445
No. Fabricante 62AS568-467 SZ134
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
62AS568-467 SZ134

AS568-467 19" DI x19 1/2" DI x 1/4 SIMRIZ SZ134 NORSOK M-710
Artículo MI #09228445
No. Fabricante 62AS568-467 SZ134
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    18.955 pulg.
  • Outside Diameter  
    19.505 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Certificación NORSOK M-710 (Rev. 2) | Resistencia al vapor; 160C (320F)
  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.006 pulg.
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.090 pulg.
  • Material
    FFKM / Simriz®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De -15C(5F) a 230C(446F)
  • Nombre comercial/de marca
    Simriz®
  • Serie tipo
    Simriz®
  • Aplicación típica
    Petróleo y gas, productos químicos

Descripción general

Descripción del fabricante
62AS568-467 SZ134 AS568-467 19" ID X19 1
  • Simriz® 134 funciona bien en una amplia variedad de productos químicos agresivos. Su extraordinaria resistencia frente a la rápida descompresión de gas (RGD) hace que Simriz® 134 sea la combinación perfecta para aplicaciones de gas de alta presión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo