Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro18.955 pulg.
- Exterior Diámetro19.505 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.275 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.006 pulg.
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.090 pulg.
- MaterialFFKM / Simriz®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe -10C(-14F) a 230C(446F)
- Nombre comercial/de marcaSimriz®
- Serie tipoSimriz®
- Aplicación típicaProcesamiento químico
Descripción general
- Procesamiento químico: uso general. Los entornos de aplicación típicos son ácidos, bases y disolventes agresivos.