Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.171 pulg.
- Exterior Diámetro1.403 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCumple con la FDACumple con la normaUSP clase VICumple con las normas sanitarias 3-A® Sin ADI
- Sección transversal0.116 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.004 pulg.
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.010 pulg.
- MaterialFFKM / Simriz®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe -20C(-4F) a 230C(446F)
- Nombre comercial/de marcaSimriz®
- Serie tipoSimriz®
- Aplicación típicaAlimentos y bebidas y productos farmacéuticos
Descripción general
- Simriz® 484 funciona bien en una amplia variedad de productos químicos agresivos, así como a altas temperaturas. Además, Simriz® 484 cumple con la FDA y la USP clase VI, lo que la convierte en la combinación perfecta para cualquier aplicación de alimentos y bebidas y farmacéutica.