Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro22.94 pulg.
- Exterior Diámetro23.49 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesNo recomendado para cetonas, líquidos de frenos, ésteres y éteres de bajo peso molecular, acetona, Skydrol y acetato de etilo
- Sección transversal0.275 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.006 pulg.
- Durómetro83 Durómetro
- Dureza83 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.105 pulg.
- MaterialTFE/P (Aflas®)
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura25 F a 400F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Aplicación típicaPetróleo y gas, procesamiento de alimentos, generación de energía, automoción, procesamiento químico, maquinaria industrial
Descripción general
- Buena resistencia a ácidos fuertes | Excelente resistencia al vapor | Excelente resistencia al calor | Excelente resistencia al aceite | Alta resistividad eléctrica