Motion
75105599

DICHTOMATIK
75105599

AS568-025 1-3/16" ID x 1-5/16" OD x 1/16" EPDM E882 FDA y NSF61
Artículo MI #09228876
No. Fabricante 75105599
Precio1.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75105599

AS568-025 1-3/16" ID x 1-5/16" OD x 1/16" EPDM E882 FDA y NSF61
Artículo MI #09228876
No. Fabricante 75105599
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
Precio1.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.176 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.316 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.07 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.011 pulg.
  • Material
    EPDM
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -58F a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Alimentos y bebidas

Descripción general

Descripción del fabricante
75105599 AS568-025 1-3/16"ID X 1-5/16"OD
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno