Motion
75105623

DICHTOMATIK
75105623

AS568-049 5" ID x 5-1/8" OD x 1/16" EPDM E882 FDA y NSF61
Artículo MI #09228957
No. Fabricante 75105623
Precio7.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75105623

AS568-049 5" ID x 5-1/8" OD x 1/16" EPDM E882 FDA y NSF61
Artículo MI #09228957
No. Fabricante 75105623
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
Precio7.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    4.989 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.129 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.07 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.037 pulg.
  • Material
    EPDM
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -58F a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Alimentos y bebidas

Descripción general

Descripción del fabricante
75105623 AS568-049 5"ID X 5-1/8"OD X
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo