Motion
75187604

DICHTOMATIK
75187604

AS568-215 1-1/16" D.I. x 1-5/16" D.E. x 1/8" NBR (BUNA) 70 NEGRO O-RING FDA, 3A, NSF61
Artículo MI #09229281
No. Fabricante 75187604
Precio0.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75187604

AS568-215 1-1/16" D.I. x 1-5/16" D.E. x 1/8" NBR (BUNA) 70 NEGRO O-RING FDA, 3A, NSF61
Artículo MI #09229281
No. Fabricante 75187604
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
Su precio$0.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.046 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.324 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    resistencia inferior al ozono, la luz solar y el envejecimiento natural; resistencia deficiente a los disolventes oxigenados.
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.010 pulg.
  • Material
    Goma de nitrilo (Buna)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -22 a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, petróleo y gas, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
75187604 AS568-215 1-1/16"ID X 1-5/16"OD
  • muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"