Motion
75105771

DICHTOMATIK
75105771

AS568-270 9" ID x 9-1/4" OD x 1/8" EPDM E882 FDA y NSF61
Artículo MI #09229477
No. Fabricante 75105771
Price$36.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75105771

AS568-270 9" ID x 9-1/4" OD x 1/8" EPDM E882 FDA y NSF61
Artículo MI #09229477
No. Fabricante 75105771
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
Price$36.16/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    8.984 pulg.
  • Outside Diameter  
    9.262 pulg.

Details

  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.050 pulg.
  • Material
    EPDM
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -58F a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Alimentos y bebidas

Descripción general

Descripción del fabricante
75105771 AS568-270 9"ID X 9-1/4"OD X
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo