Motion
75109103

DICHTOMATIK
75109103

AS568-275 10-1/2" D.I. x 10-3/4" D.E. x 1/8" FKM (Viton®) 75 O-RING MARRÓN FDA
Artículo MI #09229494
No. Fabricante 75109103
Precio93.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75109103

AS568-275 10-1/2" D.I. x 10-3/4" D.E. x 1/8" FKM (Viton®) 75 O-RING MARRÓN FDA
Artículo MI #09229494
No. Fabricante 75109103
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
Precio93.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    10.484 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10.762 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.055 pulg.
  • Material
    FKM (Viton®)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    5F a 390F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Alimentos y bebidas, ciencias biológicas, semiconductores, productos farmacéuticos

Descripción general

Descripción del fabricante
75109103 AS568-275 10-1/2"ID X 10-3/4"OD
  • Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo