Motion
75105881

DICHTOMATIK
75105881

AS568-433 5-1/2" ID x 6" OD x 1/4" EPDM E882 FDA y NSF61
Artículo MI #09229823
No. Fabricante 75105881
Price$25.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75105881

AS568-433 5-1/2" ID x 6" OD x 1/4" EPDM E882 FDA y NSF61
Artículo MI #09229823
No. Fabricante 75105881
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
Price$25.92/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    5.475 pulg.
  • Outside Diameter  
    6.025 pulg.

Details

  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.006 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.037 pulg.
  • Material
    EPDM
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -58F a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Alimentos y bebidas

Descripción general

Descripción del fabricante
75105881 AS568-433 5-1/2"ID X 6"OD X
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron