Motion
75111743

Dichtomatik
75111743

AS568-429 5" D.I. x 5-1/2" D.E. x 1/4" FKM (Viton®) 90 MARRÓN O-RING
Artículo MI #09230307
No. Fabricante 75111743
Precio27.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75111743

AS568-429 5" D.I. x 5-1/2" D.E. x 1/4" FKM (Viton®) 90 MARRÓN O-RING
Artículo MI #09230307
No. Fabricante 75111743
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
Precio27.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    4.975 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.525 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.006 pulg.
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.037 pulg.
  • Material
    FKM (Viton®)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    5F a 390F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Los materiales FKM son famosos por su alta resistencia al calor y una amplia variedad de productos químicos. Otros beneficios clave incluyen una excelente resistencia al envejecimiento y al ozono, una permeabilidad al gas muy baja y el hecho de que los materiales son autoextinguibles.

Descripción general

Descripción del fabricante
75111743 AS568-429 5"ID X 5-1/2"OD X
  • Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo