Motion
67009533

Dichtomatik
67009533

Junta tórica métricas Dichtomatik - Sección transversal de 2.4 mm, 7.3 mm D.I., 12.1 mm D.E., 70 Durómetro, Material EPDM
Artículo MI #09230506
No. Fabricante 67009533
Precio0.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
67009533

Junta tórica métricas Dichtomatik - Sección transversal de 2.4 mm, 7.3 mm D.I., 12.1 mm D.E., 70 Durómetro, Material EPDM
Artículo MI #09230506
No. Fabricante 67009533
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
Precio0.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    7.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    12.1 mm

Detalles

  • Sección transversal
    2.4 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.08 mm
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.18 mm
  • Material
    EPDM
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -58F a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Sellos de puertas y ventanas, sistemas de refrigeración, mangueras, jardinería, amortiguación de vibraciones

Descripción general

Descripción del fabricante
67009533 2.40MM CS X 7.3MM ID EPDM 70
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo