Motion
67037289

Dichtomatik
67037289

5.70 MM CS X 119.2 MM ID EPDM 70 NEGRO O-RING
Artículo MI #09230650
No. Fabricante 67037289
Precio4.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
67037289

5.70 MM CS X 119.2 MM ID EPDM 70 NEGRO O-RING
Artículo MI #09230650
No. Fabricante 67037289
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
Precio4.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    119.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    130.6 mm

Detalles

  • Sección transversal
    5.7 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.13 mm
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.97 mm
  • Material
    EPDM
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -58F a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Sellos de puertas y ventanas, sistemas de refrigeración, mangueras, jardinería, amortiguación de vibraciones

Descripción general

Descripción del fabricante
67037289 5.70MM CS X 119.2MM ID EPDM 70
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo