Motion
E70908-1GRD

Dichtomatik
E70908-1GRD

-908 EPDM 70 O-RING S DURO
Artículo MI #09230675
No. Fabricante E70908-1GRD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
E70908-1GRD

-908 EPDM 70 O-RING S DURO
Artículo MI #09230675
No. Fabricante E70908-1GRD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.644 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.818 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.087 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.009 pulg.
  • Material
    EPDM
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -58F a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Sellos de puertas y ventanas, sistemas de refrigeración, mangueras, jardinería, amortiguación de vibraciones

Descripción general

Descripción del fabricante
75104099 -908 EPDM 70 O-RING S DURO
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo